付属品テストリード付き、電池内蔵
質量(g)110
電源3V CR2032電池 1個
耐電圧3.7kV 1分間(入力端子とケース間)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)118×78×16
表示4000カウント、文字高14mm
電池寿命(時間)70時間以上の連続使用可能
レンジ切替オート/マニュアルレンジ(自動/手動)
動作温湿度範囲0℃〜40℃、80%RH以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20℃〜60℃ 80%RH以下(結露のないこと)
オートパワーオフ電源ON、または各スイッチの切換後約15分で、自動的に表示が消えてパワーセーブ。
消費電力(mW)4.5
安全規格CEマーク認証(IEC-61010-1、CATV 300V、CATU 600V、EMCテスト合格)
極性表示自動(”-”表示のみ点灯)
電池消耗チェック約2.4V以下でサインが点灯。
導通テストLCD上にサインおよび約60Ω以下でブザー。(応答時間:1m sec.)
オーバーレンジ表示サインが点灯(ただしDC/AC 600Vは除く)
サンプリング速度3回/秒