TDR-201 デジタルテスター オーム電機 86982287

TDR-201 デジタルテスター オーム電機 86982287 TDR-201 デジタルテスター オーム電機 86982287

デジタルテスター

(15件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 電源3V CR2032電池 1個 付属品3V CR2032電池 1個(内蔵)、手帳型ソフトケース 注文コード86982287 品番TDR-201
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は電源・使用電池・付属品など11種類から選べます 他の種類を見る
導通テスト
a.約50Ω以下でブザー音
b.開放電圧:約0.45V
過負荷保護
a.V:最大900V DC/AC(1分間)
b.Ω:最大300V DC/AC rms(1分間)
付属品3V CR2032電池 1個(内蔵)、手帳型ソフトケース 質量(g)60 電源3V CR2032電池 1個 耐電圧3.7kV 1分間(入力端子とケース間) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×55×9 表示数字表示:3 1/2 桁液晶表示、最大1999、文字高12mm 連続使用時間約150時間以上 ディスプレイ表示固定キーを押すと測定値を固定 レンジ切替オート(自動)レンジ 動作温湿度範囲0℃〜40℃、80%RH以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20℃〜60℃ 70%RH以下(結露のないこと) 温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃ オートパワーオフ約15分後に自動的に電源オフ 消費電力(mW)2 安全規格CEマーク認証(IEC-61010-1、CATU 600V、CATV 300V、及びEMCテスト合格) 極性表示自動(”-”表示のみ点灯) 電池消耗チェック約2.4V以下でBAT”サイン表示 オーバーレンジ表示OL”サイン点灯 サンプリング速度3回/秒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86982296
2017-09-15
用途:
回路のテスト。
はりきゅうマッサージしんくぼ 様 (医療・福祉・介護関連業)

ちょっと調べたいときに便利です。専門的な知識は無いのでこれひとつあれば充分かと思っていました。
そんな事はありませんが、まずひとつ持っていても損はしない物です。

対象商品:
86982217
2017-06-13
用途:
簡易な電圧・通電チェック用
製造業

通電チェック用にと購入したが、通電時のブザー音が無かったのが残念。

対象商品:
86982217
2017-06-20
用途:
バッテリーのー端子接続に
その他業種

文字が見にくい。同系色の色なので、色を変えるべきですね〜!

対象商品:
86982296
2016-12-10
用途:
電気修理
製造業

安かったので購入した。コンパクトで使いやすい。プロでなければ充分だと思う。

対象商品:
86982296
2016-12-03
用途:
自動車のメンテナンス
黒田産業株式会社 様

ハーネスがもっと長いと測定時の本体置き場所に困らないのでは、

対象商品:
86982287
2017-01-22
用途:
家庭用

小型で使いやすい、家庭用なら十分な精度でしょう。
軽いので測定中動いてしまうのはしょうがないですね。

対象商品:
86982296
2016-07-05
用途:
バッテリーの電圧測定、通電、・・・
イビシタクシー株式会社 様 (運輸・通信業)

大雑把な電圧測定、抵抗測定、通電測定、安くてもしっかりしていて大変便利です。

対象商品:
86982296
2016-07-24
用途:
車のちょい整備
飛石左官工業 様

車のちょつとした整備に使ってます。小型なので車載工具にしています。レンジ切替えがオートならいいんだけれど。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする