TDX-200 デジタルテスター オーム電機 86982296

デジタルテスター

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源アルカリ乾電池(006P 9V)使用時、約200時間 付属品006P 9V乾電池1個(動作確認用;内蔵) ミニカンヒューズ1個(200mA/250V;内蔵) テスト棒(赤/黒)1組、保証書付き取扱説明書 注文コード86982296 品番TDX-200
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は電源・使用電池・付属品など11種類から選べます 他の種類を見る
付属品006P 9V乾電池1個(動作確認用;内蔵) ミニカンヒューズ1個(200mA/250V;内蔵) テスト棒(赤/黒)1組、保証書付き取扱説明書 質量(g)100 電源アルカリ乾電池(006P 9V)使用時、約200時間 作動方式2重積分方式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×59×27 表示31/2桁デジタル表示、最大表示 1999 動作温湿度範囲0〜50℃、80%RH以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-15〜50℃、70%RH以下(結露のないこと) 消費電力(mW)5(TYP) 極性表示自動(-符号のみ点灯) オーバーレンジ表示1または-1マークが点灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86982296
2017-09-15
用途:
回路のテスト。
はりきゅうマッサージしんくぼ 様 (医療・福祉・介護関連業)

ちょっと調べたいときに便利です。専門的な知識は無いのでこれひとつあれば充分かと思っていました。
そんな事はありませんが、まずひとつ持っていても損はしない物です。

対象商品:
86982217
2017-06-13
用途:
簡易な電圧・通電チェック用
製造業

通電チェック用にと購入したが、通電時のブザー音が無かったのが残念。

対象商品:
86982217
2017-06-20
用途:
バッテリーのー端子接続に
その他業種

文字が見にくい。同系色の色なので、色を変えるべきですね〜!

対象商品:
86982296
2016-12-10
用途:
電気修理
製造業

安かったので購入した。コンパクトで使いやすい。プロでなければ充分だと思う。

対象商品:
86982296
2016-12-03
用途:
自動車のメンテナンス
黒田産業株式会社 様

ハーネスがもっと長いと測定時の本体置き場所に困らないのでは、

対象商品:
86982287
2017-01-22
用途:
家庭用

小型で使いやすい、家庭用なら十分な精度でしょう。
軽いので測定中動いてしまうのはしょうがないですね。

対象商品:
86982296
2016-07-05
用途:
バッテリーの電圧測定、通電、・・・
イビシタクシー株式会社 様 (運輸・通信業)

大雑把な電圧測定、抵抗測定、通電測定、安くてもしっかりしていて大変便利です。

対象商品:
86982296
2016-07-24
用途:
車のちょい整備
飛石左官工業 様

車のちょつとした整備に使ってます。小型なので車載工具にしています。レンジ切替えがオートならいいんだけれど。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする