オーム電機
ビニールキャブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
芯数(C)
2
2
3
4
全長(m)
10
10
20
導体公称断面積(mm
2
)
2
1.25
2
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86982436
品番
VCTF2.0X2 10M
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
全長(m)
10
許容電流(A)
22
使用電圧(V)
300
導体公称断面積(mm
2
)
2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表