オーム電機
ビニールキャブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
芯数(C)
3
2
3
4
全長(m)
10
10
20
導体公称断面積(mm
2
)
2
1.25
2
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86982454
品番
VCTF2.0X3 10M
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
3
全長(m)
10
許容電流(A)
19
使用電圧(V)
300
導体公称断面積(mm
2
)
2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表