オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の 電線保護
オーム電機の 電線保護その他関連用品
ブッシング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
材質
PP(ポリプロピレン)
内径(mm)
15
注文コード
86982856
品番
DZ-TK154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
材質・内径・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PP(ポリプロピレン)
仕様
下穴の目安:18mm
長さ(mm)
30
内径(mm)
15
ツバ外径(Φmm)
28