オーム電機
オーム電機の 電気部品
オーム電機の 電気部品その他関連用品
プラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86983251
品番
HS-H15P/W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線
VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)、2.0mm
2
(0.26mm×37芯)