オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の モール
プロテクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ
サイズ
0号
材質
ABS
注文コード
86984685
品番
プロテクタ0ゴウ 2MBE
参考基準価格(税別)
¥948
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・材質
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ
材質
ABS
サイズ
0号
長さ(m)
2
外寸(幅W×高さH)(mm)
30×8
内寸(幅W×高さH)(mm)
12×5