オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の モール
プロテクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
サイズ
1号
材質
ABS
注文コード
86984712
品番
プロテクタ1ゴウ 2MG
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・材質
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
材質
ABS
サイズ
1号
長さ(m)
2
外寸(幅W×高さH)(mm)
50×12
内寸(幅W×高さH)(mm)
26×8