オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の モール用オプション
プロテクター用パーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ
サイズ
0号
注文コード
86984913
品番
DZ-PT0B/C
参考基準価格(税別)
¥378
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ
材質
ABS
サイズ
0号
外寸(幅W×高さH)(mm)
30×8
内寸(幅W×高さH)(mm)
12×5