オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の モール用オプション
プロテクター用パーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ
サイズ
1号
注文コード
86984931
品番
DZ-PT1B/C
参考基準価格(税別)
¥498
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ
材質
ABS
サイズ
1号
外寸(幅W×高さH)(mm)
50×12
内寸(幅W×高さH)(mm)
26×8