オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の モール用オプション
プロテクター用パーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
サイズ
2号薄型
注文コード
86985001
品番
DZ-PTU2B/H
参考基準価格(税別)
¥718
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
材質
ABS
サイズ
2号薄型
外寸(幅W×高さH)(mm)
68×10
内寸(幅W×高さH)(mm)
29×6