オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の モール用オプション
モール用パーツ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86985753
品番
DZ-MD0/T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
色
茶
材質
ABS
サイズ
0号
外寸(幅W×高さH)(mm)
13.0×6.5
内寸(幅W×高さH)(mm)
8.0×4.5
適合電線
モジュラーコード、ベル線、インターホンコード、通信線