画像準備中

モール用パーツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86986261 品番DZ-MM2/M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど89種類から選べます 他の種類を見る
ミルキー 材質ABS サイズ2号 外寸(幅W×高さH)(mm)20.4×10.0 内寸(幅W×高さH)(mm)15.8×7.4 適合電線Fケーブル2.0×2芯、同軸ケーブル(5C)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86986261
2020-09-03
用途:
Fモールからの配線隠し
個人のお客様

Fモールからの配線カバーとして購入。パチッと嵌め込めた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする