カラータイ 3サイズ300本入 5色

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(300本) 注文コード86986663 品番CAS300P
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
3サイズ・5色がセットになったアソートパックです。

セット内容長さ100mm、150mm、200mm(白、赤、青、黄、緑)各20本 長さ(mm)100、150、200 幅(mm)(長さ100mm)2.5、(長さ150mm)3.6、(長さ200mm)3.6 白、赤、青、黄、緑 結束径(Φmm)(長さ100mm)18、(長さ150mm)35、(長さ200mm)50 引張強度(kg)(長さ100mm)8.1、(長さ150mm)18.2、(長さ200mm)18.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-03
用途:
配管色分け分別の為に購入

機械分解時に配管を外す際、こちらを利用してマーキングに使用。
紙荷札の場合、配管外すと油・水が出て汚れて見えづらいですが
こちらだと同汚れても識別可能。
外す配管が多い場合は単色だけでは足りませんので色の組み合わせで対応できます。
こちらは入れ物が可愛かったので購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする