オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の 標準タイプ
カラータイ 屋内用
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
86986681
品番
CT-100W50BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
長さ(mm)
100
幅(mm)
2.5
色
青
引張強度(kg)
8.1
結束径(Φmm)
18