オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の 標準タイプ
カラータイ 屋内用
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
色
アソート
幅(mm)
3.6
注文コード
86986733
品番
CT-200W100アソート
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・幅
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
長さ(mm)
200
幅(mm)
3.6
色
アソート
引張強度(kg)
18.2
結束径(Φmm)
50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86986733
CT-200W100アソート
59724248
LT-200W50CAS
カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入
オーム電機
1袋(50本)
¥
389
税込
¥
428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)