オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の 標準タイプ
カラータイ 屋内用
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
86986742
品番
CT-200W50RE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
長さ(mm)
200
幅(mm)
3.6
色
赤
引張強度(kg)
18.2
結束径(Φmm)
50