タイベース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 86986855 品番 DZ-TB3AZ/K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

両面テープ付き。ロックタイを固定します。

適合幅3.6mmまでのロックタイに使用可能。 材質ナイロン6 6 (94V2) ベース寸法(mm)19角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
粘着力十分。

強力に張り付くので思ったより使用個数が少なくて済みました。

2025-11-24
用途:
自働車、バイクの配線固定

クリップで処理しきれないコルゲートチューブや多量のコード固定に必須です。

対象商品:
86986855
2024-01-22
用途:
物置・車庫・ガレージ内の配線処理
サービス業

接着面が暑さに強く、高温になる物置内やコンクリート面でも剥がれの発生が少ない点が気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする