オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の 標準タイプ
ロックタイベースセット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
86986891
品番
DZ-TBS150K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ロックタイベースセット
両面テープ付きです
色
黒
材質
ナイロン66(94V2)
長さ(mm)
150
結束径(Φmm)
35
ベース寸法(mm)
19角