オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の 標準タイプ
ロックタイベースセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
86986907
品番
DZ-TBS150W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ロックタイベースセット
両面テープ付きです
色
白
材質
ナイロン66(94V2)
長さ(mm)
150
結束径(Φmm)
35
ベース寸法(mm)
19角