オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の 標準タイプ
ロックタイ 屋内用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
86987004
品番
LT-100W100WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
作業性のよいスリムタイプ
長さ(mm)
100
幅(mm)
2.5
引張強度(kg)
8.1
結束径(Φmm)
22
材質
PA66/ナイロン66
色
白
使用温度範囲(℃)
-40〜85
RoHS指令(10物質対応)
対応