オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の 標準タイプ
ロックタイ 屋内用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
86987031
品番
LT-150W100WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
作業性のよいスリムタイプ
長さ(mm)
150
幅(mm)
3.6
引張強度(kg)
18.1
結束径(Φmm)
35
材質
PA66/ナイロン66
色
白
使用温度範囲(℃)
-40〜85
RoHS指令(10物質対応)
対応