ロックタイ 屋内用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400本) 注文コード 86987074 品番 LT-150W400WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
作業性のよいスリムタイプ

長さ(mm)150 幅(mm)3.6 引張強度(kg)18.1 結束径(Φmm)35 材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40〜85 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86987074
2023-06-01
用途:
畑の柵組と電気配線の束線

何回か購入していますが、納期が速いので間に合っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする