オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の 耐候タイプ
ロックタイ 耐候タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(15本)
注文コード
86987144
品番
LT-25015BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
屋内外で使用できる耐候仕様です。
長さ(mm)
250
幅(mm)
3.6
引張強度(kg)
18.1
結束径(Φmm)
65
材質
66ナイロン(抗紫外線剤入)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜85