オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の マウントベース(結束バンド固定具)
ロックタイベース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50本)
色
ブラック
注文コード
86987302
品番
MB-40B
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
強力両面テープ付きですぐに使える
バンド挿入穴が4方向にあるので自由な向きに取付可能
材質はナイロン製の一体成型品
色
ブラック
ベース寸法(mm)
39.5角
適合ビス
M5皿ビス
材質
レオナPA66
テープ種類
ダブルタックテープ#535