オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の 標準タイプ
ワイドタイ 屋内用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
86987397
品番
WLT-300W50WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
太いパイプの結束などに便利です。
長さ(mm)
300
結束径(Φmm)
3〜76
材質
PA66/ナイロン66
幅(mm)
4.8
色
白
使用温度範囲(℃)
-40〜85
引張強度(kg)
22.6
RoHS指令(10物質対応)
対応