画像準備中

ロックタイ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5本) 注文コード86987476 品番WLT-780W228WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)780 結束径(Φmm)228 幅(mm)9 引張強度(kg)79.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86987476 WLT-780W228WH 57827833 WLT-830-W 10P ワイドタイ830白 10本 オーム電機 ワイドタイ830白 10本 オーム電機 1点 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86986995
2018-03-21
用途:
メンテナンス時

長さと色のラインナップが豊富なのでいろいろな用途に使用できて便利です。

対象商品:
86987223
2017-03-22
用途:
結束

ホームセンターで買うより安かった。
黒を屋外で使ってますが対候性も今のところ大丈夫そうです。

対象商品:
86986733
2017-01-24
用途:
機械バラシ作業時の相番号代わり
株式会社ヒューマン・アーク・マシナリー 様

大変満足しております。

量も丁度良くカラーもハッキリしており
何より丈夫さと価格で大変満足です。

対象商品:
86987415
2015-12-10
用途:
安かったので
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

近所のホームセンターより100円安かったので購入しました。
普段工場で使うので安いのは助かります。

対象商品:
01193334
2015-04-24
用途:
車、バイクのケーブルやその他部品の固定

特に問題無く使用できています。
価格メリットの大きい製品でした。

対象商品:
86986672
2016-11-20
用途:
目印

特に問題も無く仕分け用の目印として使い捨てに使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする