ワニ口クリップ

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード86987512 品番ワニグチクリップ ダイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

工作用のワニグチクリップです。

長さ(mm)55 サイズ セット内容赤・黒各1個

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86987512 ワニグチクリップ ダイ 47923839 DZ-WCL/RK ワニグチクリップ オーム電機 ワニグチクリップ オーム電機 1袋(2個) 189 税込208 パッケージに違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86987512
2021-06-17
用途:
バイクのバッテリー用に
有限会社ファイン 様

思っていたよりも小さかった。見落としたのは自分のミスですが、残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
86987521
2021-08-22
用途:
ハンダ付け作業に
e工場ドットコム 様

ハンダ付け作業の際、例えば電線同士をつなぐ時にこのクリップで固定するツールを自作しました。

対象商品:
86987512
2020-11-19
用途:
電装品の試験
農・林・水産業

作業灯などの12Vの製品をバッテリーにつないで点灯試験をするときに使用、端子を取り付ける前の3ミリくらいコードの被覆を向いてある線を挟んで接続して通電を確認するのに便利です。

対象商品:
86987512
2019-11-30
用途:
静電気除去時の配線用
製造業

作りが甘く、咬み合わせが若干ずれています。100均の洗濯ばさみみたいな感じです。

2人が参考にしています
対象商品:
86987512
2020-05-06
用途:
バイクの予備キーのECUへの登録
その他業種

安くて良いサイズがなかったので、大変助かりました。

対象商品:
86987512
2018-02-12
用途:
検電
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

電気素材のチェックに使います。
個人的には程よい大きさです。

対象商品:
86987503
2017-06-21
用途:
紙バンド(エコクラフト等)
その他業種

大変使い易いと思いました。他の方もおっしゃってますが
跡が多少付くので、気になる時は 間に紙など挟むと良いかと
思います。尚、本日のマイブログ記事※で他の製品も含めて
リンクさせて頂きました。事後承諾で申し訳ありません。<(_ _)>
※http://d.hatena.ne.jp/nonishi/20170621

対象商品:
86987521
2017-06-15
用途:
クラフトテープで鞄作り
その他業種

クラフトテープで作品を作るのに使用しています。
洗濯ばさみでは入りにくい細かい場所を止めるのに使いやすい。
長時間つけっぱなしだと跡が残ります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする