温度ヒューズ

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 86987546 品番 DZ-S119J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
定格電圧(V)250 定格電流(A)10 リード線 動作温度(℃)119

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
ダイキンヒーター用
OFFICE TED 様 (サービス業)

十年使用したヒーターの温度ヒューズ交換に使用。問題なく作動。

2024-10-10
用途:
ヒートガンの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

当方、所有のヒートガンが突然動かなくなり、バラして温度ヒューズの導通を見たら導通無し・・・。モノタロウで調べたところこの商品を見つけました。
届いて、交換したらヒートガンは動くようになりました。

対象商品:
86987537
2024-01-03
用途:
トランス保護や長時間通電する機器の電源保護

250V,10Aと比較的余裕がある定格なので使い道が広いと思います。 温度定格が109℃からなのでもうちょっと低温のものから選べるとさらに用途が広がります。 また、PSEだけでなくULレコグナイズドコンポーネントにも登録されています。 メーカのデータシートを見れば良いのかもしれませんがなぜこんな大切な情報を製品情報に書かないのか、ぜひ改善を希望します。

対象商品:
86987537
2023-12-19
用途:
食器乾燥機の修理
電気・ガス・熱供給・水道業

同じタイプの温度ヒューズがすぐに手に入り、驚きとともに感謝しています。

対象商品:
86987582
2023-08-25
用途:
扇風機のモーターの修理
西村ミシン商会 様 (卸売・小売業)

扇風機のモーターが焼けて、分解したところ、出てきたのは5アンペアでしたが、近くに売っていないし、大きくても入るので、購入させていただきました。次の日の夜から使用でき、もっと早く注文すればよかったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
86987537
2022-08-30
用途:
機械のメンテナンス時
教育・研究機関

ヒューズが切れて動かなかったのですが交換後スムーズに動いています

1人が参考にしています
対象商品:
86987564
2022-05-30
用途:
機械のメンテナンス
有限会社アメミヤ機器販売サービス 様 (建設業・工事業)

早い対応でありがとうございました。これまらも宜しくお願い致します。

対象商品:
86987564
2021-02-24
用途:
電気ヒーターの修理で使用しました
運輸・通信業

補修部品として規格が豊富に揃っていたので助かりました、

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする