オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の モール用オプション
化粧プロテクター用パーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
木目(ライト)
サイズ
0号
注文コード
86987625
品番
DZ-PT0B/LT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,030
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
木目(ライト)
材質
ABS
サイズ
0号
外寸(幅W×高さH)(mm)
30×8
内寸(幅W×高さH)(mm)
12×5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86987625
DZ-PT0B/LT
86987616
DZ-PT0B/LT
化粧プロテクター用パーツ
オーム電機
1個
¥
959
税込
¥
1,055
注文コードが変更になりました