オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の モール用オプション
化粧プロテクター用パーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
木目(チーク)
サイズ
1号
注文コード
86987695
品番
DZ-PT1B/TH
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
木目(チーク)
材質
ABS
サイズ
1号
外寸(幅W×高さH)(mm)
50×12
内寸(幅W×高さH)(mm)
26×8