オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の モール
化粧モール
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
織物
サイズ
1号
長さ(m)
1
注文コード
86987756
品番
クロスモール1号 織物
参考基準価格(税別)
¥478
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・長さ
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
色
織物
材質
ABS
サイズ
1号
長さ(m)
1
外寸(幅W×高さH)(mm)
16.0×9.0
内寸(幅W×高さH)(mm)
11.4×7.0
適合電線
ビニール平行線、Fケーブル1.6×2芯、同軸ケーブル(3C、4C)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300