化粧モール

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 織物 サイズ2号 長さ(m)1 注文コード86987774 品番クロスモール2号 織物
参考基準価格(税別)¥548 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は色・サイズ・長さなど68種類から選べます 他の種類を見る
織物 材質ABS サイズ2号 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)20.4×10.0 内寸(幅W×高さH)(mm)15.8×7.4 適合電線Fケーブル2.0×2芯、同軸ケーブル(5C)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-15
用途:
屋内の配線
自動車・二輪車・自転車関連業

WiFiルーターの設置のためにケーブル類を隠すために使用しました。部屋の隅に用いることが出来てより目立たなく施工できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする