オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の モール
化粧モール
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
織物
サイズ
3号
長さ(m)
1
注文コード
86987792
品番
クロスモール3号 織物
参考基準価格(税別)
¥718
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・長さ
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
色
織物
材質
ABS
サイズ
3号
長さ(m)
1
外寸(幅W×高さH)(mm)
26.0×12.7
内寸(幅W×高さH)(mm)
20.6×10.3
適合電線
Fケーブル2.0×3芯、キャブタイヤケーブル(8Φまで)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300