オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の モール
化粧モール
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
石目
サイズ
3号
長さ(m)
1
注文コード
86987801
品番
クロスモール3号 石目
参考基準価格(税別)
¥718
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・長さ
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
色
石目
材質
ABS
サイズ
3号
長さ(m)
1
外寸(幅W×高さH)(mm)
26.0×12.7
内寸(幅W×高さH)(mm)
20.6×10.3
適合電線
Fケーブル2.0×3芯、キャブタイヤケーブル(8Φまで)