化粧モール

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 木目(ライト) サイズ0号 長さ(m)1 注文コード86988027 品番木目モール0号 (ライト)
参考基準価格(税別)¥408 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は色・サイズ・長さなど68種類から選べます 他の種類を見る
木目(ライト) 材質ABS サイズ0号 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)13.0×6.5 内寸(幅W×高さH)(mm)8.0×4.5 適合電線モジュラーコード、ベル線、インターホンコード、通信線

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-15
用途:
屋内の配線
自動車・二輪車・自転車関連業

WiFiルーターの設置のためにケーブル類を隠すために使用しました。部屋の隅に用いることが出来てより目立たなく施工できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする