オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の モール
化粧モール
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
木目(オーク)
サイズ
2号
長さ(m)
1
注文コード
86988063
品番
木目モール2号 (オーク)
参考基準価格(税別)
¥558
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・長さ
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
色
木目(オーク)
材質
ABS
サイズ
2号
長さ(m)
1
外寸(幅W×高さH)(mm)
20.4×10.0
内寸(幅W×高さH)(mm)
15.8×7.4
適合電線
Fケーブル2.0×2芯、同軸ケーブル(5C)