AIR-C632A 換気扇カバー オーム電機 86988736

換気扇カバー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード86988736 品番AIR-C632A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ご使用中の換気扇が、簡単にフィルター付き換気扇になります。
フィルターがゴムキャップ式なので、換気扇の外枠の寸法が多少違っていても取り付けができます。
ワンタッチでフィルターの交換ができます(かぶせるだけのゴムキャップ式)
交換時期の目安は、約1ヶ月です。
換気扇の側面まで全体をカバーします。

適合羽径25cm用 タイプフィルターベース セット内容取り付け枠×1、フィルター×1 材質(本体枠部)難燃ポリプロピレン、(フィルター部)難燃PET、再生PET、ビニロン、(ゴム部)合成ゴム、(フック部)ABS樹脂、ステンレス 寸法(mm)- サイズL 材質(フィルター)不織布 適合フィルター交換用キャップフィルターL(00-6637/型番AIR-C637A)
注意
※換気扇のモーター等が、前面に4cm以上出ている換気扇には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86988781
2022-10-09
用途:
台所の換気扇
製造業

油汚れがひどく年に4回程度交換している為、便利です。本体が汚れると大変です。

1人が参考にしています
対象商品:
86988781
2020-07-09
用途:
換気扇のカバー
サービス業

カバーの脱着が楽で、3枚セットなので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする