換気扇カバー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) 注文コード86988772 品番AIR-C636A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ご使用中の換気扇が、簡単にフィルター付き換気扇になります。
フィルターがゴムキャップ式なので、換気扇の外枠の寸法が多少違っていても取り付けができます。
ワンタッチでフィルターの交換ができます(かぶせるだけのゴムキャップ式)
交換時期の目安は、約1ヶ月です。
換気扇の側面まで全体をカバーします。

適合AIR-C631A用交換フィルター タイプ交換フィルター 材質(フィルター部)難燃PET、再生PET、ビニロン、(ゴム部)合成ゴム 寸法(mm)300×300×80 サイズM 材質(フィルター)不織布
注意
※換気扇のモーター等が、前面に4cm以上出ている換気扇には使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86988772 AIR-C636A 85474316 A-62 換気扇カバー オーム電機 換気扇カバー オーム電機 1セット(3枚) 689 税込758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86988781
2022-10-09
用途:
台所の換気扇
製造業

油汚れがひどく年に4回程度交換している為、便利です。本体が汚れると大変です。

1人が参考にしています
対象商品:
86988781
2020-07-09
用途:
換気扇のカバー
サービス業

カバーの脱着が楽で、3枚セットなので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする