曜日別特売
AIR-C637A 換気扇カバー オーム電機 86988781

換気扇カバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3枚)注文コード86988781品番AIR-C637A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ご使用中の換気扇が、簡単にフィルター付き換気扇になります。
フィルターがゴムキャップ式なので、換気扇の外枠の寸法が多少違っていても取り付けができます。
ワンタッチでフィルターの交換ができます(かぶせるだけのゴムキャップ式)
交換時期の目安は、約1ヶ月です。
換気扇の側面まで全体をカバーします。

適合AIR-C632A用交換フィルタータイプ交換フィルター材質(フィルター部)難燃PET、再生PET、ビニロン、(ゴム部)合成ゴム寸法(mm)350×350×80サイズL材質(フィルター)不織布
注意
※換気扇のモーター等が、前面に4cm以上出ている換気扇には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86988781
2022-10-09
用途: 台所の換気扇
製造業

油汚れがひどく年に4回程度交換している為、便利です。本体が汚れると大変です。

1が参考にしています
対象商品 : 86988781
2020-07-09
用途: 換気扇のカバー
サービス業

カバーの脱着が楽で、3枚セットなので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする