換気扇カバー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード86988797 品番AIR-C638A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

枠付き換気扇用の交換フィルターです。
付属のマジックテープで止めるだけです。
交換時期は、約1カ月ごとに新しいフィルターに交換してください。
取付用マジックテープ(R)12枚付き
※マジックテープ(R)は(株)クラレの登録商標です。

適合羽径20cm枠付き換気扇用 材質(フィルター部)ポリエステル難燃特殊不織布、(マジックテープ部)ナイロン 寸法(mm)410×410 サイズM 材質(フィルター)不織布

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86988797 AIR-C638A 69607635 A-92 換気扇用交換用フィルターMサイズ オーム電機 換気扇用交換用フィルターMサイズ オーム電機 1セット(5枚) 689 税込758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
換気扇用
電修技研 様

自由なサイズにカットして換気扇に使えるので大変便利です

対象商品:
86988797
2022-02-10
用途:
工場
製造業

簡単に脱着出来、誰にでも出来るので大変便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする