換気扇カバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合フィルターOKF-20 注文コード86988833 品番OKF-20S
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は適合フィルター・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

一般換気扇がフィルター付き換気扇に早変わり!
引っ掛けレバー式。本体から片手で簡単に取り外せます。
換気扇全体をスッポリ覆うから、お手入れもカンタン。
見た目もスッキリデザイン。
汚れても、フィルターのみの交換だけ。

適合羽径20cm用 材質(フィルター)不織布 適合フィルターOKF-20 セット内容ベース×1、フィルター×1 材質(フィルターベース)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステル不織布 タイプフィルターベース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86988824
2024-06-20
用途:
換気扇カバー
製造業

簡単に取替えできました。空気も変わった気がします。

対象商品:
86988833
2023-02-14
用途:
清掃

換気扇にカバーがないので、後付けできて、取り換えが簡単なものを探していてこちらを見つけました。
一度ひっかけ部分を取り付けてしまえば、交換の取り外しも簡単で、あとはフィルター部分だけ取り換えればいいのでコスパもよいのでとても良いです。
早速リピしました。

対象商品:
86988851
2020-08-21
用途:
キッチン換気扇
建設業・工事業

市販のキッチン換気扇25pにぴったりフィットしました。
とても楽に取り付けができました。早速 再注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする