オーム電機
強電用ゴムプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
200V用。補修用接地3P 20A 防水プラグ。セーフティーワッシャー付きです。
注文コード
86989262
品番
防水プラグ 3P20A
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
仕様
200V用。補修用接地3P 20A 防水プラグ。セーフティーワッシャー付きです。
形状
平刃
種類
プラグ
適合電線
CT