オーム電機
オーム電機の 電源(制御機器)
オーム電機の 電源コード/コンセント(FA)
オーム電機の コンセント(FA)
強電用ゴムプラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
200V用。補修用接地3P 20A 防水プラグ。セーフティーワッシャー付きです。
注文コード
86989271
品番
HS-K204GP
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
仕様
200V用。補修用接地3P 20A 防水プラグ。セーフティーワッシャー付きです。
形状
平刃
種類
プラグ
適合電線
CT