オーム電機
オーム電機の 電源(制御機器)
オーム電機の 電源コード/コンセント(FA)
オーム電機の コンセント(FA)
強電用ゴムボディ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
20
仕様
200V用。補修用接地3P 防水ボディ。セフティワッシャー付きです。
注文コード
86989341
品番
防水ボデー 3P20A
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
仕様
200V用。補修用接地3P 防水ボディ。セフティワッシャー付きです。
形状
平刃
種類
ボディ
適合電線(mm
2
)
VCT・CT 2.0×4芯