オーム電機
オーム電機の 電源(制御機器)
オーム電機の 電源コード/コンセント(FA)
オーム電機の コンセント(FA)
強電用ゴムボディ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
20
仕様
200V用。補修用接地3P 20A ボディ。外郭に割れにくい熱可塑性樹脂を使用。
注文コード
86989366
品番
HS-K204HB
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
仕様
200V用。補修用接地3P 20A ボディ。外郭に割れにくい熱可塑性樹脂を使用。
形状
平刃
種類
ボディ
適合電線(mm
2
)
CT3.5×4芯