オーム電機
オーム電機の 電気部品
オーム電機の 電球ソケット
工事用ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86989752
品番
HS-L26RT-G
参考基準価格(税別)
¥348
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
口金
E26
付属品
木ネジ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6
適合電線
VCT