DZ-TIC5.5/W 絶縁キャップ オーム電機 86990635

DZ-TIC5.5/W 絶縁キャップ オーム電機 86990635
DZ-TIC5.5/W 絶縁キャップ オーム電機 86990635

絶縁キャップ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質エラストマー(TPE)適合端子5.5mm2注文コード86990635品番DZ-TIC5.5/W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
全長(mm)17定格電圧(V)600材質エラストマー(TPE)使用温度(℃)60まで適合端子5.5mm2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86990276
2018-01-05
用途: 電線の絶縁保護

普段はニチフの物を使用していますが、某社のコネクターのハンダ付け部分にサイズがちょうどよく、使用しています。
仕上がりが今ひとつですが、表に出ない部分なので、問題ありません。

対象商品 : 86990294
2016-08-22
用途: 裸圧着端子の保護等
川重商事株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

特に問題なく使えます。値段以上の価値があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする