オーム電機
オーム電機の 電気部品
オーム電機の 電気部品用コード
単線コード
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86990976
品番
VSF1.25G 10M
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
コード長さ(m)
10
色
緑
許容電流(A)
12
交流電圧(V)
300以下
芯数
50
導体サイズ(mm
2
)
1.25
導体公称断面積(mm
2
)
1.25